アサヒトップドライ2105 BG

アサヒトップドライ2105 BG - アサヒシューズ

防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
雨の中でも靴の中を濡らすことなく快適性を実現します。
クッション性が良いソフトカップインソール付き。

材質マテリアル:ナイロン/ゴアテックスファブリクスソール:ラバー(カップソール)形状ローカットベージュ足幅3E甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46823133AF21058-22522.5
オープン
取扱い終了
46823149AF21058-23023
オープン
取扱い終了
46823158AF21058-23523.5
オープン
取扱い終了
46823167AF21058-24024
オープン
取扱い終了
46823176AF21058-24524.5
オープン
取扱い終了
46823185AF21058-25025
オープン
取扱い終了
46823194AF21058-25525.5
オープン
取扱い終了
46823203AF21058-26026
オープン
取扱い終了
46823219AF21058-26526.5
オープン
取扱い終了
46823228AF21058-27027
オープン
取扱い終了
46823237AF21058-27527.5
オープン
取扱い終了
46823246AF21058-28028
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする