アサヒトップドライ3836 BK

アサヒトップドライ3836 BK - アサヒシューズ

ゴアテックスファブリクス採用の、男性向けスタイリッシュブーツ。
足をドライな状態に保ち、天候を気にせず快適に外出できます。
また、内側にはファスナーが付いており、日々の脱ぎ履きが簡単です。
シンプルなデザインなので、様々なシーンでお履きいただけます。

形状ローカットブラック甲被タイプ紐タイプ材質マテリアル:人工皮革(起毛)/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブ+マルチファイバーⅡ足幅4E内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46823623AF38361-24024
オープン
取扱い終了
46823639AF38361-24524.5
オープン
取扱い終了
46823648AF38361-25025
オープン
取扱い終了
46823657AF38361-25525.5
オープン
取扱い終了
46823666AF38361-26026
オープン
取扱い終了
46823675AF38361-26526.5
オープン
取扱い終了
46823684AF38361-27027
オープン
取扱い終了
46823693AF38361-27527.5
オープン
取扱い終了
46823709AF38361-28028
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする