曜日別特売

アサヒトップドライ3883 BK

アサヒトップドライ3883 BK - アサヒシューズ

靴紐がデザインのアクセントになっており、シルエットが可愛い女性向けショートブーツ。
折り曲げて、内側のジャカード柄を見せてもお履き頂けます。
「ゴアテックスファブリクス」を採用しており、雨や雪の日でも靴の中を濡らすことなく、ドライで快適な環境を提供します。

材質マテリアル:人工皮革(起毛)/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブソール+マルチファイバーⅡ形状ハイカットブラック足幅3E甲被タイプ紐タイプ内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46824025AF38831-22022
オープン
取扱い終了
46824034AF38831-22522.5
オープン
取扱い終了
46824043AF38831-23023
オープン
取扱い終了
46824059AF38831-23523.5
オープン
取扱い終了
46824068AF38831-24024
オープン
取扱い終了
46824077AF38831-24524.5
オープン
取扱い終了
46824086AF38831-25025
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする