アサヒトップドライ3912 NV-PB

アサヒトップドライ3912 NV-PB - アサヒシューズ

防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
悪天候でも快適な歩行を実現します。
ミラクルウェーブソール:氷上で優れたグリップ力を発揮するガラス繊維と、異なる硬度の特殊ラバーを配合。
靴の外側にファスナー付き。
脱ぎ履きが簡単です。

形状ハイカットネイビー甲被タイプスリッポンタイプ材質マテリアル:ポリエステルソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブ足幅3E内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46825127AF39120-22022
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825136AF39120-22522.5
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825145AF39120-23023
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825154AF39120-23523.5
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825163AF39120-24024
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825179AF39120-24524.5
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825188AF39120-25025
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825197AF39120-25525.5
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825206AF39120-26026
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする