アサヒトップドライ3912 D-BR

アサヒトップドライ3912 D-BR アサヒシューズ

防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
悪天候でも快適な歩行を実現します。
ミラクルウェーブソール:氷上で優れたグリップ力を発揮するガラス繊維と、異なる硬度の特殊ラバーを配合。
靴の外側にファスナー付き。
脱ぎ履きが簡単です。

形状ハイカット ダークブラウン 甲被タイプスリッポンタイプ 材質マテリアル:ポリエステルソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブ 足幅3E 内容量1足
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46825303 AF39122-220 22
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46825319 AF39122-225 22.5
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46825328 AF39122-230 23
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46825337 AF39122-235 23.5
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46825346 AF39122-240 24
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46825355 AF39122-245 24.5
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46825364 AF39122-250 25
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46825373 AF39122-255 25.5
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46825389 AF39122-260 26
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする