アサヒトップドライ3915 NV

アサヒトップドライ3915 NV - アサヒシューズ

少しぽてっとしたフォルムが可愛らしいショートブーツ。
従来のゴアテックスファブリクス素材(Performance Comfort FOOTWEAR)よりも保温性が高く、より寒冷な環境に適した「GORE-TEX Insulated Comfort FOOTWEAR」を採用しています。

材質マテリアル:人口皮革(起毛)/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブ+マルチファイバーⅡ形状ハイカットネイビー足幅3E甲被タイプスリッポンタイプ内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46826028AF39154-22022
オープン
取扱い終了
46826037AF39154-22522.5
オープン
取扱い終了
46826046AF39154-23023
オープン
取扱い終了
46826055AF39154-23523.5
オープン
取扱い終了
46826064AF39154-24024
オープン
取扱い終了
46826073AF39154-24524.5
オープン
取扱い終了
46826089AF39154-25025
オープン
取扱い終了
46826098AF39154-25525.5
オープン
取扱い終了
46826107AF39154-26026
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする