アサヒトップドライ3969 BK

アサヒトップドライ3969 BK アサヒシューズ

悪天候でも快適な歩行を実現します。
ゴアテックスフットウエアの機能性は、優れた防水性と透湿性を兼ね備えたゴアテックスファブリクス(ゴアテックスメンブレンに高機能の生地をラミネートしたもの)により足をドライな状態に保ちます。

材質マテリアル:ポリエステル/人工皮革(エアリー)、ソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブ 形状ハイカット ブラック 足幅3E 丈(cm)約11 甲被タイプスリッポンタイプ ヒール(cm)約5 履口回り(cm)約25 内容量1足
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46827814 AF39691-220 22
オープン
19,000
20,900 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46827823 AF39691-225 22.5
オープン
19,000
20,900 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46827839 AF39691-230 23
オープン
19,000
20,900 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46827848 AF39691-235 23.5
オープン
19,000
20,900 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46827857 AF39691-240 24
オープン
19,000
20,900 (税込)
4日以内出荷

返品不可
46827866 AF39691-245 24.5
オープン
19,000
20,900 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46827875 AF39691-250 25
オープン
19,000
20,900 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする