曜日別特売

総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーター

総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーター - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス
横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計
測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属
高精度のピストン式ドージングシステム
ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。
測定データのグラフ表示も可能
本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能
pH(pH-mV)測定も可能
スターラーの回転速度を自動調整

測定範囲
【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)
【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)
【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)
精度
【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)
【pH】±0.01pH、±1.0mV
【温度】±0.4℃
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1.9電源12VDCアダプター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200測定方法酸塩基滴定速度撹拌スピード:600rpm測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)サンプル量低濃度、高濃度ともに50ml電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)データ転送USBメモリーに転送可能ポンプスピード(min-1)10mL /分データ保持400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46832014HI 84531-01-
350,000339,800
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
72463776HI 84531-01【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
300,000299,800
249,800
アウトレット
274,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする