最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。
電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。
難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。
加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。
お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階)セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器質量(kg)約21色ブルー積載荷重(kg)300ユニット質量(kg)約8定格電流(A)20定格入力電圧(V)100~240(国内・海外兼用)荷台寸法(幅)(mm)605外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900キャスター径(Φmm)150バッテリーリチウムイオンバッテリー使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)25.2使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約2検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米)駆動源DCブラシレスモーター荷台寸法(奥行)(mm)905稼働時間(時間)約6内容量1台