モノタロウ

ポストホールディガー

ポストホールディガー - モノタロウポストホールディガー - モノタロウポストホールディガー - モノタロウポストホールディガー - モノタロウ
(55件のレビュー)

縦穴堀り用の複式ショベルです。
柄がファイバーグラスで軽量タイプです。

用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に材質頭部:鉄(50Mn)全長(mm)1500質量(kg)3.5穴径(Φmm)120材質(柄部)グラスファイバー頭部長(mm)338先幅(mm)115内容量1本
注意
※用途以外では使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50296725-
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

穴掘り作業を楽々進められる!
ショベルの先端を土に入れるショベルで土を挟み込む。

ショベル部分の直径が小さく、頭部に重心が偏っているため
少しの力で縦に深い穴を早く掘り進められます。
先端が土に入ったまま柄を開くと、ショベルで土をはさみ込めます。
掘れる穴の直径は約120mmです。

商品説明動画

【ポストホールディガー 】下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に! .
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50296725
2025-11-27
用途: 穴掘り作業
農・林・水産業

少し重さがありますが、すごく使い勝手がよくて、私にはあっていました。

対象商品 : 50296725
2025-04-23
用途: ポール設置
その他業種

とても便利な工具で作業がとても楽になりました。土いじりには必要だと思います。

対象商品 : 50296725
2025-01-27
用途: 細く、深い穴掘り
教育・研究機関

深さ数十センチの穴であれば、軽くて使いやすかったです。

対象商品 : 50296725
2024-09-12
用途: 芝生のエアレーション
不動産業

1mおきに数十カ所となると大変な作業ですが、軽くて軽快に掘れました。

1が参考にしています
対象商品 : 50296725
2024-09-11
用途: 埋設管の掘り出し

柄がグラスファイバー製のため、柄が長い割に軽い。
体力はさほどないが、深く掘りたい自分にはぴったりだった。
値段も安く満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 50296725
2024-10-15
用途: 穴掘り
美術骨董 いにしえサービス業

大きな穴を掘るには、向いていませんが、小さく深く掘るには、最適なアイテムです。簡単に深い穴が掘れます。

対象商品 : 50296725
2024-06-18
用途: 畑の穴掘り
和田工業建設業・工事業

ホームセンターで売られているものは、持ち手が金属製で重そうだったので、FRP製のモノタロウで購入しました お値段も安いし、使い勝手も普通の使えました

1が参考にしています
対象商品 : 50296725
2024-07-10
用途: 側溝掃除用
サービス業

工場内の側溝の泥がたまったので使用してました。重さもちょうどよくつかいやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする