BRIDGESTONE(ブリヂストン)
650V
1~1.5tクラス小型トラック・キャブオーバーバン用/舗装路・非舗装路向け
低燃費・ロングライフを実現した偏平ラジアルタイヤ
用途
タイヤ・足回り
本数
1本
商品タイプ
タイヤ
適合ボディタイプ
小型トラック・キャブオーバーバン
内容量
1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46835295
098L 225/50 R125
225
50
12.5
544
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835329
102L 235/50 R135
235
50
13.5
614
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835338
106L 245/50 R145
245
50
14.5
579
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835304
099L 215/50 R145
215
50
14.5
588
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835313
101L 205/60 R145
205
60
14.5
615
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません