BRIDGESTONE(ブリヂストン)
651V
1~1.5tクラス小型トラック・キャブオーバーバン用/舗装路・非舗装路向け
低燃費・ロングライフを実現した偏平ラジアルタイヤ
用途
タイヤ・足回り
適合ボディタイプ
小型トラック・キャブオーバーバン
本数
1本
偏平率(%)
50
商品タイプ
タイヤ
内容量
1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46835347
102L 235/50 R14
235/50R14 102L
235
50
14
594
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835365
108L 265/50 R14
265/50R14 108L
265
50
14
624
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835356
102L 245/50 R13
245/50R13 102L
245
50
13
579
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません