BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ALENZA001
ドライでもウェットでもハイレベルな運動性能を発揮
低燃費性能、ライフ性能にも配慮
プレミアムSUVのためのハイパフォーマンスタイヤ
用途
タイヤ・足回り
内容量
1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
タイヤサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46835374
095W 235/45 R19
235
45
19
695
235/45R19 95W
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835383
096H 215/60 R17
215
60
17
690
215/60R17 96H
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835399
097V 235/50 R18
235
50
18
695
235/50R18 97V
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835408
097W 225/55 R17
225
55
17
680
225/55R17 97W
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835417
098H 215/65 R16
215
65
16
686
215/65R16 98H
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835426
098V 225/55 R18
225
55
18
705
225/55R18 98V
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835435
099V 225/60 R17
225
60
17
702
225/60R17 99V
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835444
099V 235/55 R17
235
55
17
690
235/55R17 99V
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835453
099V 245/45 R20
245
45
20
728
245/45R20 99V
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835469
100V 235/55 R18
235
55
18
715
235/55R18 100V
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835487
101W 255/45 R20
255
45
20
738
255/45R20 101W
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835496
102H 225/65 R17
225
65
17
724
225/65R17 102H
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835505
102V 235/55 R20
235
55
20
766
235/55R20 102V
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835514
103W 235/60 R18
235
60
18
739
235/60R18 103W
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835523
104Y 265/45 R20
265
45
20
746
265/45R20 104Y
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835539
106V 235/65 R18
235
65
18
763
235/65R18 106V
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835548
106Y 275/40 R20 XL
275
40
20
728
275/40R20 106Y XL
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835557
107Y 255/50 R19 XL
255
50
19
738
255/50R19 107Y XL
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835566
107Y 295/35 R21 XL
295
35
21
739
295/35R21 107Y XL
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835575
108V 235/65 R17 XL
235
65
17
738
235/65R17 108V XL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835584
109V 255/50 R20 XL
255
50
20
764
255/50R20 109V XL
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835609
109Y 255/55 R18 XL
255
55
18
737
255/55R18 109Y XL
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835618
110V 265/60 R18
265
60
18
775
265/60R18 110V
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835627
110Y 265/50 R19 XL
265
50
19
747
265/50R19 110Y XL
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835636
110Y 275/45 R20 XL
275
45
20
756
275/45R20 110Y XL
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835645
110Y 315/35 R20 XL
315
35
20
728
315/35R20 110Y XL
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835654
111V 265/50 R20 XL
265
50
20
774
265/50R20 111V XL
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835663
111W 255/55 R19 XL
255
55
19
763
255/55R19 111W XL
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835679
111W 285/45 R19 XL
285
45
19
739
285/45R19 111W XL
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835688
112V 285/50 R20
285
50
20
794
285/50R20 112V
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835697
113H P265/70 R17
265
70
17
804
P265/70R17 113H
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835706
113V 275/60 R18
275
60
18
787
275/60R18 113V
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835715
116V 285/60 R18
285
60
18
799
285/60R18 116V
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233175
PSR15301
235
55
19
741
235/55R19 105W
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233191
PSR15457
255
55
20
788
255/55R20 110Y
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233200
PSR15964
295
45
20
774
295/45R20 114W
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233209
PSR15967
275
40
21
752
275/40R21 107Y
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233218
PSR16647
275
45
21
781
275/45R21 110W
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233227
PSR15127
265
35
22
746
265/35R22 102W
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233236
PSR16573
275
40
22
779
275/40R22 107W
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233245
PSR15128
285
35
22
761
285/35R22 106W
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46233261
PSR16542
275
50
20
783
275/50R20 113W
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71823346
PSR16124
265
45
20
-
265/45 R20
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71823355
PSR16598
295
40
20
-
295/40 R20
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835478
101W 235/55 R19
235
55
19
741
235/55R19 101W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835593
109W 275/50 R20
275
50
20
783
275/50R20 109W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。