BLIZZAK DMV2

BLIZZAK DMV2 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK DMV2 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ブリヂストンのSUV/4×4用専用スタッドレスタイヤ
「アクティブ発泡ゴム」で路面の水膜を積極的に除去

用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプSUV/4×4内容量1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46835724109Q 265/55 R192655519776
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835733111Q 255/55 R19 XL2555519764
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835749112Q 255/60 R18 XL2556018764
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする