BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BLIZZAK NV ologic
ブリヂストンのSUV/4×4用専用スタッドレスタイヤ
「アクティブ発泡ゴム」で路面の水膜を積極的に除去
用途
タイヤ・足回り
タイヤ幅(mm)
155
偏平率(%)
70
リム径(inch)
19
タイヤ外径(mm)
700
本数
1本
商品タイプ
タイヤ
適合ボディタイプ
SUV/4×4
内容量
1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46835758
084Q 155/70 R19
155/70R19 84Q
PXR00808
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835767
088Q 155/70 R19 XL
155/70R19 88Q XL
PXR01092
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません