BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BLIZZAK RFT
空気圧がゼロになっても走行可能な、ランフラットテクノロジー採用のスタッドレスタイヤ
標準装着車専用となり、他の車両には装着できません
用途
タイヤ・足回り
本数
1本
商品タイプ
タイヤ
内容量
1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46835776
091Q 205/55 RF17
205
55
17
658
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835785
095Q 225/50 RF18
225
50
18
685
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835803
096Q 205/60R16 XL
205
60
16
653
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835828
098Q 225/50R17 XL
225
50
17
656
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835837
099Q 245/45 R20
245
45
20
729
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835846
100Q 245/45 R18 XL
245
45
18
675
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835855
100Q 245/50 R18
245
50
18
705
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835864
101Q 245/50 R19
245
50
19
731
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835873
102Q 275/40 R20
275
40
20
730
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835889
104Q 225/60 R18 XL
225
60
18
729
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835898
109Q 255/55 R18 XL
255
55
18
733
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835907
110Q 265/50R19 XL
265
50
19
750
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835916
110Q 255/55R20 XL
255
55
20
789
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835794
095Q 245/45 RF17
245
45
17
656
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46835819
097Q 235/50 RF18
235
50
18
695
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません