BLIZZAK VRX2

BLIZZAK VRX2 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK VRX2 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ブリザック史上最高の氷上性能
「アクティブ発泡ゴム2」でしっかり止まる、曲がる。
さらに「長持ち」。ロングライフで経済的
さらに「静かに」。静かで快適な車内空間

用途タイヤ・足回り内容量1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
全110種類を絞り込む
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
110種類すべて表示中
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46836013072Q 165/55 R14165/55R14 72Q1本1651455セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836056074Q 145/80 R12145/80R12 74Q1本1451280セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836065075Q 145/80 R13145/80R13 75Q1本1451380セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836083075Q 155/70 R13155/70R13 75Q1本1551370セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836108075Q 165/55 R15165/55R15 75Q1本1651555セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836126077Q 165/60 R15165/60R15 77Q1本1651560セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836135077Q 165/65 R13165/65R13 77Q1本1651365セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836153079Q 155/80 R13155/80R13 79Q1本1551380セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836169079Q 165/65 R14165/65R14 79Q1本1651465セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836196081Q 165/65 R15165/65R15 81Q1本1651565セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836205081Q 165/70 R14165/70R14 81Q1本1651470セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836239082Q 175/60 R16175/60R16 82Q1本1751660セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836248082Q 175/65 R14175/65R14 82Q1本1751465セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836266082Q 185/55 R15185/55R15 82Q1本1851555セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836284083Q 165/80 R13165/80R13 83Q1本1651380セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836293083Q 185/55 R16185/55R16 83Q1本1851655セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836309084Q 175/65 R15175/65R15 84Q1本1751565セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836318084Q 175/70 R14175/70R14 84Q1本1751470セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836327084Q 185/60 R15185/60R15 84Q1本1851560セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836354086Q 185/60 R16185/60R16 86Q1本1851660セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836363086Q 185/65 R14185/65R14 86Q1本1851465セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836379087Q 195/55 R16195/55R16 87Q1本1951655セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836397087Q 215/45 R17215/45R17 87Q1本2151745セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836406088Q 175/80 R14175/80R14 88Q1本1751480セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836415088Q 185/65 R15185/65R15 88Q1本1851565セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836424088Q 185/70 R14185/70R14 88Q1本1851470セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836467089Q 195/60 R16195/60R16 89Q1本1951660セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836519090Q 195/60 R17195/60R17 90Q1本1951760セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836537091Q 195/65 R15195/65R15 91Q1本1951565セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836546091Q 195/70 R14195/70R14 91Q1本1951470セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836555091Q 205/55 R16205/55R16 91Q1本2051655セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836564091Q 205/55 R17205/55R17 91Q1本2051755セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836589091Q 215/50 R17215/50R17 91Q1本2151750セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836607091Q 225/45 R18225/45R18 91Q1本2251845セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836616092Q 195/65 R16195/65R16 92Q1本1951665セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836625092Q 205/60 R16205/60R16 92Q1本2051660セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836634092Q 215/50 R18215/50R18 92Q1本2151850セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836713094Q 205/65 R15205/65R15 94Q1本2051565セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836729094Q 215/55 R17215/55R17 94Q1本2151755セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836738094Q 225/50 R17225/50R17 94Q1本2251750セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836783095Q 205/65 R16205/65R16 95Q1本2051665セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836799095Q 215/55 R18215/55R18 95Q1本2151855セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836808095Q 215/60 R16215/60R16 95Q1本2151660セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836817095Q 225/50 R18225/50R18 95Q1本2251850セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836869096Q 215/60 R17215/60R17 96Q1本2151760セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836905097Q 225/55 R17225/55R17 97Q1本2251755セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836914097Q 235/50 R18235/50R18 97Q1本2351850セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836923098Q 215/65 R16215/65R16 98Q1本2151665セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46836948098Q 225/55 R18225/55R18 98Q1本2251855セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46835968068Q 135/80 R12135/80R12 68Q1本1351280セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクトタイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする