BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BLIZZAK W979
(1件のレビュー)
バン・小型トラック用(1~3.5tクラス)スタッドレスタイヤ
冬のビジネスシーンを支える「長持ち」と「効き」を追求
用途
タイヤ・足回り
本数
1本
商品タイプ
タイヤ
適合ボディタイプ
バン・小型トラック
内容量
1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
タイヤサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46837273
650 R16 10
200
-
16
756
6.50R16
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837289
700 R16 10
210
-
16
781
7.00R16
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837298
700 R16 12
210
-
16
781
7.00R16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837343
109L 195/70 R155
210
70
15.5
670
195/70R15.5 109L
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837386
110L 215/65 R15
215
65
15
671
215/65R15 110L
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837307
101L 185/65 R15
185
65
15
631
185/65R15 101L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837316
103L 175/75 R15
175
75
15
653
175/75R15 103L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837325
106L 185/75 R15
185
75
15
665
185/75R15 106L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837334
107L 215/70 R15
215
70
15
689
215/70R15 107L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837359
109L 195/75 R15
195
75
15
684
195/75R15 109L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837368
109L 205/65 R16
205
65
16
678
205/65R16 109L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837377
109L 205/80 R15
205
80
15
712
205/80R15 109L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837395
111L 185/85 R16
200
85
16
722
185/85R16 111L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837404
111L 205/60 R175
210
60
17.5
697
205/60R17.5 111L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837413
111L 205/70 R16
205
70
16
700
205/70R16 111L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837429
113L 195/85 R15
210
85
15
719
195/85R15 113L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837438
113L 205/75 R16
205
75
16
719
205/75R16 113L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837447
114L 195/85 R16
210
85
16
744
195/85R16 114L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837456
115L 205/70 R175
220
70
17.5
737
205/70R17.5 115L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837465
116L 225/60 R175
230
60
17.5
720
225/60R17.5 116L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837474
117L 205/85 R16
220
85
16
751
205/85R16 117L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837483
117L 225/70 R16
225
70
16
723
225/70R16 117L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837499
118L 215/70 R175
220
70
17.5
748
215/70R17.5 118L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837508
118L 225/75 R16
225
75
16
745
225/75R16 118L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837517
120L 205/80 R175
220
80
17.5
781
205/80R17.5 120L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837526
120L 215/85 R16
230
85
16
774
215/85R16 120L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837535
121L 225/85 R16
240
85
16
786
225/85R16 121L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません