DUELER A/T001

DUELER A/T001 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)DUELER A/T001 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

様々な道での走破性と快適な走りを両立
低燃費性能、ライフ性能にも配慮
SUV専用オールステージタイヤ

用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプSUV内容量1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46837544090S 175/80 R151758015661
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837553091S 175/80 R161758016686
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837569096S 205/70 R152057015669
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837578100S 215/70 R162157016708
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837587102S 215/80 R152158015725
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837605103S 225/70 R162257016722
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837614109S 31X1050 R152705015775
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837623111S 245/70 R16 XL2457016750
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837639112S 265/65 R172656517776
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837648112S 265/70 R162657016778
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837657112T 265/70 R152657015753
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837666114S 265/60 R18 XL2656018775
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837675114S 275/70 R162757016792
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837684115S 265/70 R172657017804
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837693115T 275/65 R172756517790
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837718116T 285/60 R182856018799
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837596102S 225/75 R152257515722
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46837709116R 285/75 R162857516831
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする