BRIDGESTONE(ブリヂストン)
DUELER H/L850
静粛性を向上し、上質な走りを実現
低燃費性能が進化。燃費向上に貢献
ブリヂストンのSUV用コンフォートタイヤ
用途
タイヤ・足回り
本数
1本
商品タイプ
タイヤ
適合ボディタイプ
SUV
内容量
1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46837754
098V 225/55 R18
225
55
18
705
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837763
099V 225/55 R19
225
55
19
731
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837779
101V 235/55 R19
235
55
19
741
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837727
077H 165/60 R15
165
60
15
579
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46837736
092V 215/50 R18
215
50
18
673
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46837745
095V 225/50 R18
225
50
18
683
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません