曜日別特売

DURAVIS M804

DURAVIS M804 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ブリヂストンの小型トラック・バス用/舗装路・オールシーズン向け
雨の日にも強いMIXパタン。高い経済性に加え、雨の日もより安全に

用途タイヤ・足回り適合ボディタイプ小型トラック・バス本数1本商品タイプタイヤ内容量1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46837788101L 185/65 R15185/65R15 101L1856515631
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837797103L 175/75 R15175/75R15 103L1757515653
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837806106L 185/75 R15185/75R15 106L1857515665
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837815109L 195/75 R15195/75R15 109L1957515684
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837824109L 205/65 R16205/65R16 109L2056516678
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837849113L 205/75 R16205/75R16 113L2057516718
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837858117L 225/70 R16225/70R16 117L2257016723
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837867118L 225/75 R16225/75R16 118L2257516742
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837833111L 205/70 R16205/70R16 111L2057016699
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする