BRIDGESTONE(ブリヂストン)
DURAVIS R205
ブリヂストンの小型トラック・バス用/舗装路向け
高い経済性と安全性を追求。タフネス&パワフルで働くクルマの強い味方
ロングライフを実現
用途
タイヤ・足回り
内容量
1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
全14種類を絞り込む
タイヤサイズ
選択してください
175/80R15 101L
175/75R15 103L
185/75R15 106L
195/75R15 109L
185/70R16 105L
205/75R16 113L
195/70R16 109L
185/65R15 101L
205/70R16 111L
195/65R16 106L
225/75R16 118L
205/65R15 107L
205/65R16 109L
225/70R16 117L
タイヤ幅(mm)
選択してください
175
185
195
205
225
リム径(inch)
15
16
偏平率(%)
65
70
75
80
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46837928
106L 195/65 R16
195/65R16 106L
1本
195
16
65
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837937
107L 205/65 R15
205/65R15 107L
1本
205
15
65
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837946
109L 195/70 R16
195/70R16 109L
1本
195
16
70
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46837876
101L 175/80 R15
175/80R15 101L
1本
175
15
80
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46837885
101L 185/65 R15
185/65R15 101L
1本
185
15
65
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46837894
103L 175/75 R15
175/75R15 103L
1本
175
15
75
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46837903
105L 185/70 R16
185/70R16 105L
1本
185
16
70
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46837919
106L 185/75 R15
185/75R15 106L
1本
185
15
75
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46837955
109L 195/75 R15
195/75R15 109L
1本
195
15
75
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46837964
109L 205/65 R16
205/65R16 109L
1本
205
16
65
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46837973
111L 205/70 R16
205/70R16 111L
1本
205
16
70
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46837989
113L 205/75 R16
205/75R16 113L
1本
205
16
75
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46837998
117L 225/70 R16
225/70R16 117L
1本
225
16
70
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46838007
118L 225/75 R16
225/75R16 118L
1本
225
16
75
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません