BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ECOPIA M812
ブリヂストンの小型トラック・バス用/舗装路・オールシーズン向け
低燃費性能重視型MIXタイヤ
用途
タイヤ・足回り
内容量
1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46838025
109N 205/65 R16
205/65R16 109N
1本
205
16
65
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46838034
114N 195/85 R16
195/85R16 114N
1本
195
16
85
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46838043
117N 205/85 R16
205/85R16 117N
1本
205
16
85
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46838059
117N 225/70 R16
225/70R16 117N
1本
225
16
70
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46838068
120N 205/80 R175
205/80R17.5 120N
1本
205
17
80
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません