曜日別特売

ECOPIA R710

ECOPIA R710 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ECOPIA R710 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ブリヂストンの働く軽トラック・バン専用タイヤ
長持ちと低燃費性能を高次元で実現

用途タイヤ・足回りタイヤ幅(mm)145偏平率(%)80リム径(inch)12タイヤ外径(mm)539本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプ軽トラック・バン内容量1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46838743080N 145/80 R12145/80R12 80NLVR09562
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46838759086N 145/80 R12145/80R12 86NLVR09563
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする