NEXTRY

NEXTRY - BRIDGESTONE(ブリヂストン)NEXTRY - BRIDGESTONE(ブリヂストン)NEXTRY - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

転がり抵抗を低減し、低燃費性能向上
「ウェット性能」「ドライ性能」「乗り心地」といった基本性能も確保
セダンから軽・コンパクトカーまで豊富なサイズラインアップし、幅広い車種に対応
ブリヂストンの低燃費ベーシックタイヤ

用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン、ミニバン、軽、コンパクト内容量1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46838899092V 195/65 R161956516656
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46838804072S 145/65 R151456515567
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46838813072V 165/55 R141655514538
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46838829073S 155/65 R131556513530
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46838838075S 155/65 R141556514556
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46838847077H 165/60 R151656015578
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46838856077V 175/55 R151755515571
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46838865083V 185/55 R161855516608
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46838874086H 185/60 R161856016626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46838883091S 195/65 R151956515631
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46838908095V 215/55 R182155518690
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46838917099H 225/60 R172256017698
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする