BRIDGESTONE(ブリヂストン)
PLAYZ PX-RV
プレイズの「ミニバン専用」タイヤ
非対称形状が、ストレスの少ない”疲れにくい”運転を実現
ふらつきと偏摩耗を抑制するミニバン専用設計
用途
タイヤ・足回り
内容量
1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46839583
088H 185/65 R15
185/65R15 88H
1本
185
15
65
ミニバン
タイヤ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46839599
088H 195/60 R15
195/60R15 88H
1本
195
15
60
ミニバン
タイヤ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46839617
089H 195/65 R14
195/65R14 89H
1本
195
14
65
ミニバン
タイヤ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46839653
092H 195/70 R15
195/70R15 92H
1本
195
15
70
ミニバン
タイヤ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46839793
096H 205/70 R15
205/70R15 96H
1本
205
15
70
ミニバン
タイヤ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46839818
096H 215/65 R15
215/65R15 96H
1本
215
15
65
ミニバン
タイヤ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46839574
086H 185/65 R14
185/65R14 86H
1本
185
14
65
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839608
089H 195/60 R16
195/60R16 89H
1本
195
16
60
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839626
091H 195/65 R15
195/65R15 91H
1本
195
15
65
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839635
091V 205/55 R17
205/55R17 91V
1本
205
17
55
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839644
091W 215/45 R17 XL
215/45R17 91W XL
1本
215
17
45
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839669
092H 205/60 R16
205/60R16 92H
1本
205
16
60
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839678
093V 205/50 R17 XL
205/50R17 93V XL
1本
205
17
50
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839687
093W 215/45 R18 XL
215/45R18 93W XL
1本
215
18
45
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839696
094H 205/65 R15
205/65R15 94H
1本
205
15
65
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839705
094V 205/55 R16 XL
205/55R16 94V XL
1本
205
16
55
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839714
094V 215/55 R17
215/55R17 94V
1本
215
17
55
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839723
095H 205/65 R16
205/65R16 95H
1本
205
16
65
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839739
095H 215/60 R16
215/60R16 95H
1本
215
16
60
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839748
095V 215/50 R17 XL
215/50R17 95V XL
1本
215
17
50
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839757
095V 215/55 R18
215/55R18 95V
1本
215
18
55
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839766
095W 225/45 R18 XL
225/45R18 95W XL
1本
225
18
45
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839775
095W 225/50 R18
225/50R18 95W
1本
225
18
50
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839784
095W 245/35 R20 XL
245/35R20 95W XL
1本
245
20
35
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839809
096H 215/60 R17
215/60R17 96H
1本
215
17
60
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839827
096W 225/45 R19 XL
225/45R19 96W XL
1本
225
19
45
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839836
098H 215/65 R16
215/65R16 98H
1本
215
16
65
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839845
098H 215/70 R15
215/70R15 98H
1本
215
15
70
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839854
098V 225/55 R18
225/55R18 98V
1本
225
18
55
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839863
098W 245/40 R19 XL
245/40R19 98W XL
1本
245
19
40
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839879
099H 225/60 R17
225/60R17 99H
1本
225
17
60
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839888
099W 245/40 R20 XL
245/40R20 99W XL
1本
245
20
40
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839897
100V 235/55 R18
235/55R18 100V
1本
235
18
55
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839906
101V 225/55 R17 XL
225/55R17 101V XL
1本
225
17
55
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
46839915
101V 235/50 R18 XL
235/50R18 101V XL
1本
235
18
50
ミニバン
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません