BRIDGESTONE(ブリヂストン)
POTENZA RE-12D
サーキットでのラップタイム短縮を追求した、リアルスポーツPOTENZA
ドライバーの感性と一致するステアリングフィールを追求
用途
タイヤ・足回り
本数
1本
商品タイプ
タイヤ
適合ボディタイプ
スポーツカー
内容量
1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46840046
083W 215/40 R17
215
40
17
606
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840055
087V 205/50 R16
205
50
16
613
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840064
088W 205/45 R17 XL
205
45
17
618
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840073
090W 235/40 R17
235
40
17
622
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840089
091V 205/55 R16
205
55
16
630
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840098
091W 215/45 R17 XL
215
45
17
627
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840107
091W 245/40 R17
245
40
17
629
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840116
092W 225/40 R18 XL
225
40
18
639
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840125
094W 225/45 R17 XL
225
45
17
635
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840134
094W 295/30 R18
295
30
18
635
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840143
095W 235/40 R18 XL
235
40
18
647
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840159
096W 275/35 R19
275
35
19
675
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840168
097W 245/40 R18 XL
245
40
18
654
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840177
097W 265/35 R18 XL
265
35
18
641
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840186
098W 245/40 R19 XL
245
40
19
679
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840195
098W 255/40 R17 XL
255
40
17
637
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840204
099W 255/40 R18 XL
255
40
18
662
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません