BRIDGESTONE(ブリヂストン)
POTENZA RE-12D TYPE A
サーキットでのラップタイム短縮を追求した、リアルスポーツPOTENZA
ドライバーの感性と一致するステアリングフィールを追求
用途
タイヤ・足回り
内容量
1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46840213
087V 205/50 R16
205/50R16 87V
1本
205
16
50
スポーツカー
タイヤ
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840229
091V 215/45 R17 XL
215/45R17 91V XL
1本
215
17
45
スポーツカー
タイヤ
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840238
094V 225/45 R17 XL
225/45R17 94V XL
1本
225
17
45
スポーツカー
タイヤ
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840247
095W 235/40 R18 XL
235/40R18 95W XL
1本
235
18
40
スポーツカー
タイヤ
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840256
097W 265/35 R18 XL
265/35R18 97W XL
1本
265
18
35
スポーツカー
タイヤ
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840265
098W 245/40 R19 XL
245/40R19 98W XL
1本
245
19
40
スポーツカー
タイヤ
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840274
099W 255/40 R18 XL
255/40R18 99W XL
1本
255
18
40
スポーツカー
タイヤ
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840283
099W 285/35 R19
285/35R19 99W
1本
285
19
35
スポーツカー
タイヤ
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません