BRIDGESTONE(ブリヂストン)
POTENZA S007A
さらなる高みに到達した、プレミアムPOTENZA
優れたドライ性能、高いウェット性能、さらにコンフォート性能にも配慮
輸入ハイパフォーマンスカーにもおすすめ
用途
タイヤ・足回り
適合ボディタイプ
セダン・スポーツカー
本数
1本
商品タイプ
タイヤ
内容量
1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46840344
083Y 215/40 R17
215/40R17 83Y
215
40
17
604
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840353
083Y 225/35 R18
225/35R18 83Y
225
35
18
615
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840369
084Y 205/40 R17 XL
205/40R17 84Y XL
205
40
17
596
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840378
087V 205/50 R16
205/50R16 87V
205
50
16
612
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840387
088Y 205/45 R17 XL
205/45R17 88Y XL
205
45
17
616
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840396
088Y 225/35 R19 XL
225/35R19 88Y XL
225
35
19
641
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840405
088Y 235/30 R20 XL
235/30R20 88Y XL
235
30
20
650
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840414
089Y 215/40 R18 XL
215/40R18 89Y XL
215
40
18
629
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840423
090Y 235/40 R17
235/40R17 90Y
235
40
17
620
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840439
090Y 245/30 R20 XL
245/30R20 90Y XL
245
30
20
656
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840448
091W 215/50 R17
215/50R17 91W
215
50
17
648
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840457
091Y 205/55 R17
205/55R17 91Y
205
55
17
658
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840466
091Y 215/45 R17 XL
215/45R17 91Y XL
215
45
17
626
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840475
091Y 235/35 R19 XL
235/35R19 91Y XL
235
35
19
647
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840484
091Y 245/40 R17
245/40R17 91Y
245
40
17
628
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840493
091Y 255/30 R19 XL
255/30R19 91Y XL
255
30
19
637
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840509
092Y 225/40 R18 XL
225/40R18 92Y XL
225
40
18
637
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840518
092Y 245/35 R18 XL
245/35R18 92Y XL
245
35
18
629
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840527
092Y 255/30 R20 XL
255/30R20 92Y XL
255
30
20
662
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840536
093Y 205/50 R17 XL
205/50R17 93Y XL
205
50
17
638
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840545
093Y 215/45 R18 XL
215/45R18 93Y XL
215
45
18
652
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840554
093Y 225/40 R19 XL
225/40R19 93Y XL
225
40
19
663
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840563
093Y 245/35 R19 XL
245/35R19 93Y XL
245
35
19
655
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840579
093Y 255/30 R21 XL
255/30R21 93Y XL
255
30
21
687
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840588
093Y 265/30 R19 XL
265/30R19 93Y XL
265
30
19
643
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840597
093Y 285/25 R20 XL
285/25R20 93Y XL
285
25
20
650
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840606
094W 205/55 R16 XL
205/55R16 94W XL
205
55
16
632
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840615
094W 215/55 R17
215/55R17 94W
215
55
17
668
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840624
094Y 225/45 R17 XL
225/45R17 94Y XL
225
45
17
634
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840633
094Y 255/35 R18 XL
255/35R18 94Y XL
255
35
18
635
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840649
095W 225/50 R18
225/50R18 95W
225
50
18
683
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840658
095Y 225/45 R18 XL
225/45R18 95Y XL
225
45
18
659
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840667
095Y 235/40 R18 XL
235/40R18 95Y XL
235
40
18
645
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840676
095Y 245/35 R20 XL
245/35R20 95Y XL
245
35
20
645
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840685
096W 225/50 R16 XL
225/50R16 96W XL
225
50
16
632
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840694
096Y 225/45 R19 XL
225/45R19 96Y XL
225
45
19
685
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840703
096Y 235/50 R17
235/50R17 96Y
235
50
17
668
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840719
096Y 245/35 R21 XL
245/35R21 96Y XL
245
35
21
705
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840728
096Y 255/35 R19 XL
255/35R19 96Y XL
255
35
19
661
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840737
096Y 275/30 R19 XL
275/30R19 96Y XL
275
30
19
649
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840746
097Y 235/45 R17 XL
235/45R17 97Y XL
235
45
17
644
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840755
097Y 245/40 R18 XL
245/40R18 97Y XL
245
40
18
653
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840764
097Y 255/35 R20 XL
255/35R20 97Y XL
255
35
20
686
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840773
097Y 265/35 R18 XL
265/35R18 97Y XL
265
35
18
643
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840789
097Y 275/30 R20 XL
275/30R20 97Y XL
275
30
20
674
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840798
098Y 225/50 R17 XL
225/50R17 98Y XL
225
50
17
658
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840807
098Y 235/45 R18 XL
235/45R18 98Y XL
235
45
18
669
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840816
098Y 245/40 R19 XL
245/40R19 98Y XL
245
40
19
679
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840825
098Y 255/40 R17 XL
255/40R17 98Y XL
255
40
17
636
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46840843
098Y 265/35 R19 XL
265/35R19 98Y XL
265
35
19
669
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません