BRIDGESTONE(ブリヂストン)
R202
(1件のレビュー)
ブリヂストンの小型トラック・バス用/舗装路向け
新車納入主要パタン
用途
タイヤ・足回り
内容量
1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46841184
115L 215/75 R15
215/75R15 115L
1本
215
15
75
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841148
109L 195/75 R15
195/75R15 109L
1本
195
15
75
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841157
110L 215/65 R15
215/65R15 110L
1本
215
15
65
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841166
111L 205/70 R16
205/70R16 111L
1本
205
16
70
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841175
113L 205/75 R16
205/75R16 113L
1本
205
16
75
小型トラック・バス
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません