BRIDGESTONE(ブリヂストン)
REGNO GR-XⅡ
進化を遂げた、グレートバランスREGNO
様々な路面で、新品時・摩耗時ともに上質な静粛性を実現
ブリヂストンのセダン・クーペ用プレミアムコンフォートタイヤ
用途
タイヤ・足回り
内容量
1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
バスケットに入れる
69
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46841586
088W 225/40 R18
225/40R18 88W
1本
225
18
40
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841595
089V 205/50 R17
205/50R17 89V
1本
205
17
50
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841604
089W 215/45 R18
215/45R18 89W
1本
215
18
45
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841613
089W 225/40 R19
225/40R19 89W
1本
225
19
40
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841629
090W 255/35 R18
255/35R18 90W
1本
255
18
35
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841638
091H 195/65 R15
195/65R15 91H
1本
195
15
65
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841647
091V 205/55 R16
205/55R16 91V
1本
205
16
55
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841656
091W 215/45 R17 XL
215/45R17 91W XL
1本
215
17
45
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841665
091W 225/45 R17
225/45R17 91W
1本
225
17
45
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841674
091W 235/35 R19 XL
235/35R19 91W XL
1本
235
19
35
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841683
091W 235/40 R18
235/40R18 91W
1本
235
18
40
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841699
091W 245/40 R17
245/40R17 91W
1本
245
17
40
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841708
092V 205/60 R16
205/60R16 92V
1本
205
16
60
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841726
092W 235/40 R19
235/40R19 92W
1本
235
19
40
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841744
093W 245/35 R19 XL
245/35R19 93W XL
1本
245
19
35
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841753
093W 245/40 R18
245/40R18 93W
1本
245
18
40
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841769
093W 265/35 R18
265/35R18 93W
1本
265
18
35
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841787
094V 215/55 R17
215/55R17 94V
1本
215
17
55
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841796
094W 235/45 R17
235/45R17 94W
1本
235
17
45
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841805
094W 235/45 R18
235/45R18 94W
1本
235
18
45
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841814
094W 265/35 R19
265/35R19 94W
1本
265
19
35
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841848
095V 215/60 R16
215/60R16 95V
1本
215
16
60
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841875
095W 225/50 R18
225/50R18 95W
1本
225
18
50
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841884
095W 245/35 R20 XL
245/35R20 95W XL
1本
245
20
35
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841893
095W 245/40 R20
245/40R20 95W
1本
245
20
40
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841909
095W 245/45 R17
245/45R17 95W
1本
245
17
45
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841918
095W 255/40 R18
255/40R18 95W
1本
255
18
40
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841936
096V 235/50 R17
235/50R17 96V
1本
235
17
50
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841945
096W 225/45 R19 XL
225/45R19 96W XL
1本
225
19
45
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841954
096W 275/30 R19 XL
275/30R19 96W XL
1本
275
19
30
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841963
097W 225/55 R17
225/55R17 97W
1本
225
17
55
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841979
097W 275/30 R20 XL
275/30R20 97W XL
1本
275
20
30
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841988
098V 225/50 R17 XL
225/50R17 98V XL
1本
225
17
50
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841997
098V 225/55 R18
225/55R18 98V
1本
225
18
55
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46842015
098W 245/40 R19 XL
245/40R19 98W XL
1本
245
19
40
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46842024
098W 245/45 R19
245/45R19 98W
1本
245
19
45
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46842049
099W 255/45 R18
255/45R18 99W
1本
255
18
45
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46842067
100W 245/50 R18
245/50R18 100W
1本
245
18
50
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46842076
100W 255/40 R19 XL
255/40R19 100W XL
1本
255
19
40
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46842085
100W 275/35 R19 XL
275/35R19 100W XL
1本
275
19
35
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46842094
101V 235/50 R18 XL
235/50R18 101V XL
1本
235
18
50
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46842103
101W 275/40 R19
275/40R19 101W
1本
275
19
40
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46842119
102W 275/35 R20 XL
275/35R20 102W XL
1本
275
20
35
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46842128
104W 255/45 R19 XL
255/45R19 104W XL
1本
255
19
45
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46842137
104W 265/40 R20 XL
265/40R20 104W XL
1本
265
20
40
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841455
082H 175/60 R16
175/60R16 82H
1本
175
16
60
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841464
082H 175/65 R14
175/65R14 82H
1本
175
14
65
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841473
082V 185/55 R15
185/55R15 82V
1本
185
15
55
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841489
083V 185/55 R16
185/55R16 83V
1本
185
16
55
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46841498
084H 175/65 R15
175/65R15 84H
1本
175
15
65
セダン・クーペ
タイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません