BRIDGESTONE(ブリヂストン)
V600
ブリヂストンの商用バン・小型トラック専用スタンダードタイヤ
商用車に求められる基本性能を追求
用途
タイヤ・足回り
内容量
1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46842146
088N 155/80 R14
155/80R14 88N
1本
155
14
80
商用バン・小型トラック
タイヤ
¥
13,520
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46842155
091N 165/80 R14
165/80R14 91N
1本
165
14
80
商用バン・小型トラック
タイヤ
¥
14,990
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46842164
097N 165/80 R14
165/80R14 97N
1本
165
14
80
商用バン・小型トラック
タイヤ
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46842173
097N 185/80 R14
185/80R14 97N
1本
185
14
80
商用バン・小型トラック
タイヤ
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46842189
102N 185/80 R14
185/80R14 102N
1本
185
14
80
商用バン・小型トラック
タイヤ
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません