breo
目元ケア iSee M
目元にじんわり伝わる心地よさ。折りたたみができて、手のひらに収まるほどのコンパクト収納。
用途
MED(エアー&温め)、HARD(エアーのみ)、SOFT(温めのみ)の3つのモード付き。
付属品
USBケーブル、専用保管袋、取扱説明書(保証書付)
電源
充電式
本体質量(g)
300
電源自動OFF
10分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
201×75×110
使用電池
リチウムイオンポリマ-充電池 DC3.7V
充電時間(時間)
2
モード
3モード:MED(エアー&温め)、HARD(エアーのみ)/SOFT(温めのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46845199
BRE1200H
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください