曜日別特売

トイレのニオイがなくなる液剤

トイレのニオイがなくなる液剤 - 金鳥(KINCHO)
(1件のレビュー)

有機酸配合で高い消臭効果を発揮します。
除菌剤配合で、細菌の繁殖に伴う悪臭の発生を抑制します。
悪臭と調和するマッチング香料を配合。
爽やかなフローラル香り。
仮設トイレとポータブルトイレの両用タイプ。

用途
仮設トイレ:100L未満の給水タンクに1L(全量)投入する。
ポータブルトイレ:バケツに1回約20mL(4押し)を水1.5L~2Lに溶かして使用する。
液性弱酸性(他のトイレ用洗浄剤と混ざっても有毒ガスは発生しません。)成分有機酸、キレート剤、除菌剤、界面活性剤、香料、色素、水容量(mL)750
注意
※用途外に使用しない。
※希釈に際しては、保護メガネ等の保護具を着用する。
※眼や皮膚、衣類などにつかないように注意する。
※直射日光や高温を避け、子供や認知症を患っている方の手が届かない場所に保管する。
※容器を転用しない。
※使用後の容器は、自治体の定める区分に従って廃棄する。
※その他、使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って使用する。
※本品は公衆トイレや一般家庭用トイレではご使用いただけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342887-1本(1L)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
46845235-1本(750mL)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46845235-63342887-- トイレのニオイがなくなる液剤 金鳥(KINCHO) 63342887トイレのニオイがなくなる液剤金鳥(KINCHO)1本(1L)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-24
用途: 工場作業用
鉱業

工場の簡易トイレの匂いがひどいというので購入。いいにおいだと好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする