バッテリー 大型車用

バッテリー 大型車用 モノタロウ バッテリー 大型車用 モノタロウ バッテリー 大型車用 モノタロウ バッテリー 大型車用 モノタロウ バッテリー 大型車用 モノタロウ バッテリー 大型車用 モノタロウ バッテリー 大型車用 モノタロウ バッテリー 大型車用 モノタロウ
(21件のレビュー)

バス、トラックなどの大型車用のバッテリーです。過酷な使用環境下での耐久性に優れています。

用途大型トラック・建設機器用 定格電圧(V)12 タイプ6栓式(開放式) 内容量1個
取扱説明書: (2.6MB) 化学物質安全性参考資料: (0.5MB)
注意
※当商品は大型車用の交換用バッテリーです。ご使用上の注意をよくご理解の上、車以外に使用するなど、本来の用途以外での使用はしないでください。
※商品購入後すぐにご使用下さい。長期間ご使用にならないと電圧が下がり、バッテリーが始動しない場合がございます。バッテリーが始動しない場合、補充電をお試しください。
※当製品は重要部品になりますので交換作業は必ず認証を受け設備の整った整備業者に委託して行って下さい。ユーザー車検など整備資格をお持ちの方でも個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

※バッテリー脱着時は必ずエンジン・キー OFF、マイナス端子を最初に外し最後に接続してください。
※ターミナルと端子の形状が一致しているか必ず確認の上ご使用ください。
※ 端子を先端だけや斜めに取り付けたり、ワッシャ・スペーサーがかみ込んだ状態で取り付けないでください。発熱・火災の原因となります。
※端子を締め付け後、手で簡単に回らないか確認してください。
※使用済みバッテリーの回収は行っておりません。廃棄は専門業者へご依頼ください。
※個人宅配送不可商品になります。
※アイドリングストップ車には「アイドリングストップ車対応バッテリー」をご使用ください。
※輸送中などに商品を倒すなどすると、中の液が漏れる可能性がありますのでおやめください。倒した時には漏れていなくても、しばらくした後、排気孔から出てしまうケースがございますのでご注意ください。
※当製品が商品付属の保証期間の範囲内で、製品不良の原因により使用不能となった場合、返品対応をさせていただきます。それ以外の責(出張費用やJAF代金など)はご容赦ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
性能ランク
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
N-MONO130E41R 46852034
N-MONO130E41R 46852034
46852034 N-MONO130E41R 130E41R 88(5時間率) 130
16,980
18,678 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
N-MONO130F51 46852043
N-MONO130F51 46852043
46852043 N-MONO130F51 130F51 96(5時間率) 130
16,980
18,678 (税込)
欠品中

1年間返品保証
地域運賃
N-MONO155G51 46852059
N-MONO155G51 46852059
46852059 N-MONO155G51 155G51 120(5時間率) 155
26,980
29,678 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
N-MONO195G51 46852068
N-MONO195G51 46852068
46852068 N-MONO195G51 195G51 128(5時間率) 195
34,980
38,478 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46852043
2025-08-16
用途:
機械のメンテナンス
小栗牧場 様 (農・林・水産業)

お店で買おうと思っても取り寄せで、いつ届くやら…
こちらで頼んだら直ぐ届くし、機械も毎日使うものなのでホントに有り難い!エンジン調子よく音を立てました!!

2025-11-05
用途:
トラック
運輸・通信業

トレーラー、まな板車牽引で使用
ダイナモ50Aで1年7ヶ月で死亡
早かったですね

2025-11-14
用途:
集材機のバッテリー
農・林・水産業

すぐに届きました。問題なく使用できます。コスパも良いのでリピートします。

対象商品:
46852043
2025-12-06
用途:
農機具
農・林・水産業

以前 使用していたバッテリーと同等の商品でした。
次回も注文したいと思います。

対象商品:
46852034
2024-05-20
用途:
コンバイン用
農・林・水産業

十分満足できる商品です。シーズンにしか使用しない機械に取り付けしており、定期的に始動させて動作確認をしていますが、違和感なく一発始動できる状態を維持できています。

1人が参考にしています
対象商品:
46852034
2023-12-28
用途:
ミニユンボのバッテリー交換

念のため充電してみたが満タン充電済みでした。容量も120から130になって安心して使っています。あとは耐久性何年もつかです。前のGSバッテリーは5年使いました。

対象商品:
46852034
2024-02-14
用途:
2トントラック
農・林・水産業

週一くらいしか乗りませんがセルを勢いよく回してくれます。良いバッテリーです。

対象商品:
46852043
2024-02-11
用途:
バッテリー 大型車用
株式会社未来サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつも使っている商品。 モノタロウブランドなので他の商品より安くて品質も良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする