曜日別特売
モノタロウ

セラミックファイバー砥石

セラミックファイバー砥石 - モノタロウセラミックファイバー砥石 - モノタロウセラミックファイバー砥石 - モノタロウセラミックファイバー砥石 - モノタロウセラミックファイバー砥石 - モノタロウセラミックファイバー砥石 - モノタロウセラミックファイバー砥石 - モノタロウセラミックファイバー砥石 - モノタロウ
(9件のレビュー)

国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。
耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。
繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。
砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。

用途
細部のバリ取り、磨き作業に。
精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨
材質アルミナ繊維内容量1本
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※作業中は、保護めがね、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49730355#150-4-100#150~180パープル1×4×100
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49730364#150-6-100#150~180パープル1×6×100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49730373#150-10-100#150~180パープル1×10×100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49730389#180-4-100#180~250ブラウン1×4×100
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49730398#180-6-100#180~250ブラウン1×6×100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49730407#180-10-100#180~250ブラウン1×10×100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49730416#250-4-100#250~400オレンジ1×4×100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49730425#250-6-100#250~400オレンジ1×6×100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49730434#250-10-100#250~400オレンジ1×10×100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49730443#400-4-100#400~600ブルー1×4×100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49730459#400-6-100#400~600ブルー1×6×100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49730468#400-10-100#400~600ブルー1×10×100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49730477#600-4-100#600~800ライムグリーン1×4×100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49730486#600-6-100#600~800ライムグリーン1×6×100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49730495#600-10-100#600~800ライムグリーン1×10×100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49730504#800-4-100#800~1000ホワイト1×4×100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49730513#800-6-100#800~1000ホワイト1×6×100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49730529#800-10-100#800~1000ホワイト1×10×100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49730538#1000-4-100#1000~1200ローズ1×4×100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49730547#1000-6-100#1000~1200ローズ1×6×100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49730556#1000-10-100#1000~1200ローズ1×10×100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 金属製品のバリ取り
製造業

細かい部分のバリ取りに重宝しています。もう少し安いといいなと思います。

2025-04-17
用途: 小型船舶のエンジンの整備時の傷跡の修正に使用します。
農・林・水産業

非常に細かい目のもので、寸法も短く、厚みも行くな型式のものは折損の恐れがあります。製品を入れる保管用の箱があると、安心して使え、保管できます。用途の目的とは異なる意見ですが、商品のイメージ、付加価値も高められると思います。

対象商品 : 49730355
2024-06-19
用途: 精密ニッパーの研ぎ

主に美容用の精密ニッパーの研ぎに使用しています。刃が余り開かないニッパーの研ぎには、薄く頑丈なこの砥石は最適です。砥石の先を使って調整しながら研ぎあげ、糸刃付けもします。お陰様で切れ味抜群に蘇りました。

対象商品 : 49730389
2023-04-04
用途: 金型ミガキ作業
製造業

今まで他のメーカーを使っていましたが、どんどん値上がるため、こちらの商品を購入しました。特に悪い所はなく普通に磨けています。値上げはしないで下さいね。

対象商品 : 49730547
2023-03-09
用途: 切削作業

機能的には何の文句もない。欲を言うなら、もう少し幅広のものがあると助かる。

対象商品 : 49730538
2021-02-15
用途: バリカンの刃研ぎに
フォーチューンサービス業

狭い箇所にも入る形状なので使える。刃研ぎというよりバリ取り、返りの始末程度なのだが、切れ味も復活、いい具合です。ー

対象商品 : 49730425
2020-07-05
用途: 機械部品のバリ取り作業
オリエンタル酵母工業株式会社

今まで小さなヤスリで磨いていましたが、ヤスリですと、小さな線状の傷が付きます。ところが、このセラミックファイバー砥石で磨くと、線状の傷が殆ど目立たないのです。また、一般の砥石は厚みがあるため狭い箇所には使用できませんので、薄くできているこの製品は優れ物です。

1が参考にしています
対象商品 : 49730407
2020-04-23
用途: ナイフ・刃物の研ぎなおし時の成形

こんな砥石があるとは知りませんでした。これなら刃物の裏スキの研磨などにも使えますね。モノタロウブランドにはこれのホルダー(短くなっても最後まで使えるしっかりしたもの)の発売を熱望します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする