フック

フック - RELIANCE(リラインス)フック - RELIANCE(リラインス)

流れるようなラインと無駄のないフォルム、重厚感のある墨のような黒にマットな質感が、様々な空間に調和します。
プレミアムR・シリーズの高級感のあるマットブラックのサニタリー金物です。

材質ステンレスマットブラック奥行(mm)27寸法(Φmm)30耐荷重(N)49浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46846888R9301-MBK
4,700
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする