曜日別特売

フック

フック - RELIANCE(リラインス)フック - RELIANCE(リラインス)フック - RELIANCE(リラインス)フック - RELIANCE(リラインス)

流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。
ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。

材質ステンレス奥行(mm)27寸法(Φmm)30浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46847177R9301-S旋削
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
46847186R9301-K研磨
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする