曜日別特売

フック

フック - RELIANCE(リラインス)フック - RELIANCE(リラインス)フック - RELIANCE(リラインス)

シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。

材質ステンレス奥行(mm)35寸法(Φmm)16表面処理研磨浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46847606R4601-S
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする