RELIANCE(リラインス)
タオルリング
シンプルでありながら重厚感のあるデザインは、高級な雰囲気に演出します。
NU806・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
材質
亜鉛ダイキャスト
表面処理
クロムメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
187×46.6×131
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
187×46.6×131
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46847685
NU806-TR
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください