RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面所アクセサリー
タオルリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46847685
品番
NU806-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
シンプルでありながら重厚感のあるデザインは、高級な雰囲気に演出します。
NU806・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
材質
亜鉛ダイキャスト
表面処理
クロムメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
187×46.6×131
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
187×46.6×131
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス付