RELIANCE(リラインス)
タオルリング
クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。
色は上品に艶消し加工されたブラッシュニッケル。
3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、リング:真鍮
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46847737
S3219TRCH
155×169
クロムメッキ
¥3,400
¥
2,898
¥3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46847746
S3219TRPG
155×169
金色メッキ
¥5,600
¥
4,398
¥4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46847728
S3219TRBN
155×169
ブラッシュニッケル
¥6,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください