RELIANCE(リラインス)
フック
クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。
色は上品に艶消し加工されたブラッシュニッケル。
3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質
亜鉛ダイキャスト
奥行(mm)
53
寸法(Φmm)
44.5
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46847755
S3219HBN
ブラッシュニッケル
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46847764
S3219HCH
クロムメッキ
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46847773
S3219HPG
金色メッキ
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください