5ウェイシャワーヘッド

5ウェイシャワーヘッド - RELIANCE(リラインス)5ウェイシャワーヘッド - RELIANCE(リラインス)

「シャワー」「マッサージ+シャワー」「マッサージ」「ミスト」「ストップ」の5種類の水流モードを切り替え出来るシャワーヘッドです。
シャワーヘッドアダプター2点セット付です(各社バランス釜タイプには取付できません)。

仕様5種類の水流モード切替可能材質本体・アダプター:ABS樹脂、Oリング・パッキン:EPDM・シリコン・TPR表面処理クロムメッキ寸法(Φmm×Lmm)116×253浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1台
注意
※メーカーにより一部取付できない場合があります
※低水圧地域でのご使用の際、著しく流量が低下する場合には本品のご使用をお避けください。
※「ストップ」機能は完全には止水しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46847913RSH208-5T
7,300
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする