RELIANCE(リラインス)
メカヘビーUB後付ニギリバー取付金具(1コ入り)
下地のないユニットバスに後付で手すりを取り付ける専用金具です。 ユニットバスの壁にΦ12の穴を開けて本体を壁の表から壁裏に仕込ませ、手すりを取り付けます。
全て壁の表側からの作業です。6mmボルト対応。
材質
ステンレス
適合
R7809S
開口寸法(mm)
【壁穴】Φ12
使用ボルト
M6
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス無
内容量
1本
注意
※石膏ボードに取り付け不可。
※壁裏には40mm以上の奥行き空間があることをご確認ください。
※本品差込位置より半径70mmの壁裏に、遮蔽物の無い場所へ取り付けてください。
※本品1箇所につき80kgf以上の強度が保てない壁には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46848394
RK45-6
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください