RELIANCE(リラインス)
補強板
ニギリバー(M6ボルト使用製品)専用の取付下地金具です。
材質
鋼板
適合
M6ボルト使用の製品
表面処理
亜鉛メッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1個
注意
※ニギリバーの補強板としてベニヤ板をご使用の際は板厚18mm以上のものをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46848403
R3002
80×80
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください