RELIANCE(リラインス)
インストレーションクランプ
RN925-S(石鹸受)、R976-S(ペーパーホルダー)専用の取付下地金具です。
材質
鋼板
適合
RN925-S/R976-S
表面処理
クロメートメッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46848428
R111-01
224×41×30
¥
850
¥
719
¥
791
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください