曜日別特売

スライドシャワーフック

スライドシャワーフック - RELIANCE(リラインス)スライドシャワーフック - RELIANCE(リラインス)スライドシャワーフック - RELIANCE(リラインス)
(3件のレビュー)

手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。

浴室使用可否材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂付属ビス有無取付ビス無本体:ホワイト、ハンガー:グレー寸法(Φmm)30用取付方式スライドバー取付角度調節×内容量1個
注意
※価格にニギリバーは含まれません。
※ワンタッチスライドで後付も可能です。
※ご注文の際は取り付けるニギリバーの径のサイズ及びシャワーヘッドのタイプ(メーカーにより異なります)もご指定ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46848516R29L30-X【シャワーヘッドのタイプ】Xタイプ:TOTO、KVK用
5,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
46848525R29L30-I【シャワーヘッドのタイプ】Iタイプ:LIXIL用(旧INAX)
5,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
46848534R29L30-G【シャワーヘッドのタイプ】Gタイプ:GROHE用
5,600
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
46848543R29R30-X【シャワーヘッドのタイプ】Xタイプ:TOTO、KVK用
5,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
46848559R29R30-I【シャワーヘッドのタイプ】Iタイプ:LIXIL用(旧INAX)
5,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
46848568R29R30-G【シャワーヘッドのタイプ】Gタイプ:GROHE用
5,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: 15年ぶりに交換、注文して良かった!
その他業種

15年使用したスライドシャワーフックの滑りが悪くなり
交換しようと近所のホームセンターなど色々行きましたが
探してもないのでネットで探してコチラに辿り付きました。
どこよりも価格が安かったので注文。
早々に着いて即、取り換え。
滑りの良くなったシャワーフックに満足!
ありがとうございました。

対象商品 : 46848543
2021-01-04
用途: 自宅浴室
有限会社アクティブエンジニアリング

20年以上前から使っていましたが、最近の大きなヘッドの重さに耐えきれずに、
とうとう壊れました。注文後 早速到着し、大変満足しています。

対象商品 : 46848543
2021-01-28
用途: お風呂のシャワーフックのリプレイス

新築物件に元々ついていた使用8年目の同型品のスライド具合が悪くなったので交換用に購入
取り外した旧品を観察すると、ブレーキのリリースレバーのヒンジ(樹脂製)が根本から折れてる
明らかに応力集中しそうな形状の設計
取り替えた新品も設計変更されている様子はないので、やはり数年後に同じように壊れるのだろうなと思いつつ交換作業は1分で完了

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする