ユニバーサルシート折りたたみ椅子(浴室使用可能)

ユニバーサルシート折りたたみ椅子(浴室使用可能) - RELIANCE(リラインス)ユニバーサルシート折りたたみ椅子(浴室使用可能) - RELIANCE(リラインス)

浴室用折り畳み式腰掛です。

材質ブラケット・アーム:アルミ、シート:ポリプロピレン表面処理ブラケット・アーム:アルマイト色(シート)ホワイト耐荷重(N)1470浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1台
注意
※強度の弱い壁、壁裏補強のない壁には取り付けないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46848708R450330×410.5
70,000
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46848717R450-H330×410.5
60,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする