タオル掛シングル

タオル掛シングル - RELIANCE(リラインス)タオル掛シングル - RELIANCE(リラインス)
(1件のレビュー)

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮クロームメッキのタオル掛です。

材質真鍮奥行(mm)60表面処理クロムメッキ寸法(Φmm×Lmm)19×400材質(バー)真鍮浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1本
注意
※壁裏補強の有無に関わらず、石膏ボード等、強度のない壁への取り付けには対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46848866R2203-S-400
7,900
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46848866
2024-08-14
用途: キッチン道具を吊るす
サービス業

ステンレスで丈夫。見た目がシンプルで気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする